(1/2”DR)インパクトHexビットソケットセット(インチ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48544468 品番 EA164XC-104
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,874
販売価格(税別)
5,340
材質スチール 全長(mm)61.9 外径(Φmm)23.8 差込角(inch)1/2 対辺(inch)7/16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする