エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ソケット
エスコの 電動工具対応ソケット
(1/2”DR)インパクトHexビットソケットセット(インチ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48544495
品番
EA164XC-106
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,874
販売価格(税別)
¥
5,340
バスケットに入れる
材質
スチール
全長(mm)
66.6
外径(Φmm)
26.9
差込角(inch)
1/2
対辺(inch)
9/16