(1/2”DR)インパクトHexビットソケットセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 対辺(mm)6・8・10・12・14・17(6個組) 注文コード48544538 品番EA164XD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は対辺など7種類から選べます 他の種類を見る
仕様ホルダー付 材質スチール 全長(mm)65.1〜66.6 対辺(mm)6・8・10・12・14・17(6個組) 差込角(inch)1/2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする