エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ソケット
エスコの 電動工具対応ソケット
(1/2”DR)インパクトHexビットソケットセット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48544565
品番
EA164XD-14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,157
販売価格(税別)
¥
2,870
バスケットに入れる
材質
スチール
全長(mm)
66.6
対辺(mm)
14
外径(Φmm)
26.8
差込角(inch)
1/2