(1/2”DR)インパクトHexビットソケットセット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48544599 品番 EA164XD-8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,157
販売価格(税別)
2,870
材質スチール 全長(mm)65.1 対辺(mm)8 外径(Φmm)23.6 差込角(inch)1/2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする