アタッシュケース(ウレタン無)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48545904 品番EA502TS-1A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,196
販売価格(税別)
8,360

鍵2個付。ウレタン無し。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)400×100×250 内寸(幅×奥行×高さ)(mm)380×85×235 材質ABS板 質量(kg)1.2 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×85×235 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×100×250

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする