エスコ
エスコの 電気系統用工具
エスコの バッテリー用工具
バッテリーフィラー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
48546358
品番
EA514BA-26
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥605
販売価格(税別)
¥
550
バスケットに入れる
ブレーキフルードやバッテリー液の抜き取り用スポイトです。
仕様
【1回の抜き取り量】100cc
材質(本体)
ゴム
寸法(Φ×mm)
【ノズル】10×140
材質(ノズル)
PVC
ノズル内径(Φmm)
6