裁ちばさみ(本職用)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 48546760 品番 EA540AH-2
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,109
販売価格(税別)
9,190
用途布の裁断用に最適。 全長(mm)260 刃長(mm)100 硬度HRC60〜61°(焼き入れ) 材質(刃)特殊刃物鋼(日立ヤスギハガネ白紙)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする