エスコ
エスコの ヘラ/盛板/コテ
エスコの ヘラ
エスコの ステンレスヘラ
パテナイフ(軟)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48547049
品番
EA579AN-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥693
販売価格(税別)
¥
630
バスケットに入れる
超耐久性。
材質
ステンレス
全長(mm)
197
硬さ
【腰】軟
刃幅(mm)
38