パテナイフ(軟)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48547067 品番 EA579AN-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥886
販売価格(税別)
805

超耐久性。

材質ステンレス 全長(mm)210 硬さ【腰】軟 刃幅(mm)76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする