パテナイフ(軟)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48547085 品番 EA579AN-13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥979
販売価格(税別)
890

超耐久性。

材質ステンレス 全長(mm)203 硬さ【腰】軟 刃幅(mm)114

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする