エスコ
エスコの ヘラ/盛板/コテ
エスコの ヘラ
エスコの ステンレスヘラ
パテナイフ(硬)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48547119
品番
EA579AN-16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥693
販売価格(税別)
¥
630
バスケットに入れる
超耐久性。
材質
ステンレス
全長(mm)
197
硬さ
【腰】硬
刃幅(mm)
38