[鉄製]封印線

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 48547155 品番 EA591HB-30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,087
販売価格(税別)
9,170
仕様【撚り数】5本 材質 長さ(mm)260 質量(g)1000 寸法(Φmm)0.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする