エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの ワイヤーロープ
[鉄製]封印線
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
48547164
品番
EA591HB-35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,210
販売価格(税別)
¥
11,100
バスケットに入れる
仕様
【撚り数】3本
材質
鉄
長さ(mm)
440
質量(g)
1000
寸法(Φmm)
0.35