ボンマックス
ボンシェルジュ チュニック BCD8102
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
7号
5号
7号
9号
11号
13号
15号
肩幅(cm)
38
37
38
39
40
41
42
色
オーキッド
オーキッド
ホワイト
ブラック
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48547434
品番
BCD8102
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
色
オーキッド
サイズ
7号
性別
女性用
タイプ
左胸箱ポケット、両脇斜めポケット、リボン取り外し可能、汗脇パッド付き、一重仕立て
胸囲(cm)
90
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
20
着丈(cm)
64
アズワン品番
64-6292-10
生地
ラチネ
色番
14