ボンマックス
ボンシェルジュ プルオーバー BCD8104
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
サイズ
7号
5号
7号
9号
11号
13号
15号
肩幅(cm)
37.5
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
色
ベージュ×ブラック
ベージュ×ブラック
ホワイト×ブラック
全12種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48547793
品番
BCD8104
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
色
ベージュ×ブラック
サイズ
7号
性別
女性用
タイプ
左胸箱ポケット、後ファスナー開き、左脇ファスナー開き、両脇スリット開き、汗脇パッド付き、一重仕立て
胸囲(cm)
89
混率(%)
ポリエステル86、ポリウレタン14
肩幅(cm)
37.5
袖丈(cm)
46
着丈(cm)
53
生地
2WAYストレッチ
色番
1