ボンマックス
ボンシェルジュ プルオーバー BCD8700
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
11号
5号
7号
9号
11号
13号
全5種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48548055
品番
BCD8700
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
色
ブルー
サイズ
11号
性別
女性用
タイプ
左胸箱ポケット、後ファスナー開き、左脇ファスナー開き、汗脇パッド付き、袖裏無し
胸囲(cm)
98
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
19
着丈(cm)
55
アズワン品番
64-6292-81
生地
プリントジャガード
色番
6