ビニロンロープ(金剛打ち)

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 48548056 品番 EA628XD-6A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,173
販売価格(税別)
7,430

約1m毎に印付。

材質クレモナS(ビニロン+ポリエステル) 長さ(m)50 構造金剛打ち 寸法(Φmm)6 引張強度(kN)2.11

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48548056
2024-05-08
用途:
ベランダの日よけ天幕を固定するため

適度な梱包で満足しています。引っ張り強度も十分です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする