ビニロンロープ(金剛打ち)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 長さ(m)40 注文コード48548074 品番EA628XD-7A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は長さなど7種類から選べます 他の種類を見る

約1m毎に印付。

材質クレモナS(ビニロン+ポリエステル) 長さ(m)40 構造金剛打ち 寸法(Φmm)7 引張強度(kN)2.55

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
48548074 EA628XD-7A 48548099 EA628XD-8A ビニロンロープ(金剛打ち) エスコ ビニロンロープ(金剛打ち) エスコ 1巻 7,430 税込8,173 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48548056
2024-05-08
用途:
ベランダの日よけ天幕を固定するため

適度な梱包で満足しています。引っ張り強度も十分です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする