エスコ
エスコの ロープ、ヒモ
エスコの ビニロンロープ
ビニロンロープ(金剛打ち)
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
48548099
品番
EA628XD-8A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,173
販売価格(税別)
¥
7,430
バスケットに入れる
約1m毎に印付。
材質
クレモナS(ビニロン+ポリエステル)
長さ(m)
30
構造
金剛打ち
寸法(Φmm)
8
引張強度(kN)
3.24