ボンマックス
ボンマックスの オフィスウェア
ボンマックスの トップス オフィスウェア
ボンマックスの スーツ・ジャケット オフィスウェア
ボンシェルジュ ジャケット BCJ0111
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48549288
品番
BCJ0111
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
色
ベージュ
サイズ
9号
性別
女性用
タイプ
左胸箱ポケット、両脇フラップポケット、背抜き仕立て、袖裏無し
胸囲(cm)
92
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
38.5
袖丈(cm)
48
着丈(cm)
55
アズワン品番
64-6294-35
生地
ブリリアントツイード
色番
1