エスコ
エスコの 軸付研磨
エスコの 軸付砥石
フェルトバフホイール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
48549526
品番
EA819GB-299
在庫数量:残り5点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
アウトレット
¥910
¥
729
バスケットに入れる
EA819GB-294、-295用アーバー。
軸径(Φmm)
6
全長(mm)
73
サイズ
M6
ねじ径
M6