ボンマックス
ボンマックスの オフィスウェア
ボンマックスの トップス オフィスウェア
ボンマックスの ニット・カーディガン オフィスウェア
ボンシェルジュ ドレープ半袖ニット BCK7301
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48551406
品番
BCK7301
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
色
ブルー
サイズ
19号
性別
女性用
タイプ
後ファスナー開き、汗脇パッド付き
胸囲(cm)
119
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
58
アズワン品番
64-6298-60
生地
モックロディ
色番
7