ボンシェルジュ ラウンドネック半袖ニット BCK7304

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 48551783 品番 BCK7304
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
ホワイト サイズ5号 性別女性用 タイプ両脇スリット 胸囲(cm)83 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)35.6 袖丈(cm)18 着丈(cm)55 アズワン品番64-6299-17 生地フルダルスムース 色番15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする