ボンマックス
ボンマックスの オフィスウェア
ボンマックスの トップス オフィスウェア
ボンマックスの ニット・カーディガン オフィスウェア
ボンシェルジュ ラウンドネック半袖ニット BCK7304
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48551817
品番
BCK7304
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
11号
性別
女性用
タイプ
両脇スリット
胸囲(cm)
94
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
38.6
袖丈(cm)
20
着丈(cm)
58
アズワン品番
64-6299-20
生地
フルダルスムース
色番
15