ボンシェルジュ ラウンドネック半袖ニット BCK7304

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 48551939 品番 BCK7304
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
ブラック サイズ17号 性別女性用 タイプ両脇スリット 胸囲(cm)108 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)42.1 袖丈(cm)21 着丈(cm)60 アズワン品番64-6299-32 生地フルダルスムース 色番16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする