エスコ
エスコの イベント・ノベルティ・行楽用品
エスコの アウトドア・行楽用品
エスコの バーベキューコンロ/グリル
バーベキューネット[スチール]
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
寸法(mm)
300×800
注文コード
48552204
品番
EA913DA-1AA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
寸法
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
目合12mm(線径1.4mm)。
用途
バーベキュー用網。
材質
鉄(クロームメッキ)
寸法(mm)
300×800
質量(g)
690