ボンシェルジュ ワンピース BCO5107

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 48552763 品番 BCO5107
参考基準価格(税別)¥48,000 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
ブラック サイズ5号 性別女性用 タイプ左脇斜めポケット、後ファスナー開き、汗脇パッド付き、袖裏無し 胸囲(cm)83 混率(%)ポリエステル100 ウエスト(cm)67.1 肩幅(cm)35 袖丈(cm)48 着丈(cm)90 ヒップ(cm)90.5 アズワン品番64-6300-34 生地ダブルラッセル 色番16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする