エスコ
エスコの 袋・ラッピング用品
エスコの 紙袋
エスコの 角底袋/マチ付き袋
紙袋(白無地)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1束(100枚)
注文コード
48552807
品番
EA927SB-81
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥880
販売価格(税別)
¥
800
バスケットに入れる
マチ幅が広めの角底袋です。
材質
晒クラフト紙
幅(mm)
120
高さ(mm)
220
マチ(mm)
70
入数(個)
100
厚さ(g/m
2
)
50