ボンマックス
ボンマックスの オフィスウェア
ボンマックスの ワンピース オフィスウェア
ボンシェルジュ ワンピース BCO5108
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48552815
品番
BCO5108
参考基準価格(税別)
¥22,900
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
色
オーキッド
サイズ
5号
性別
女性用
タイプ
左胸箱ポケット、両脇シームポケット、後ファスナー開き、汗脇パッド付き、袖裏無し
胸囲(cm)
85
混率(%)
ポリエステル100
ウエスト(cm)
69
肩幅(cm)
36
袖丈(cm)
19
着丈(cm)
92
ヒップ(cm)
92
アズワン品番
64-6300-39
生地
ラチネ
色番
14