エスコ
ネームタグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
青
青
赤
緑
橙
黄
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
48554514
品番
EA956VA-11A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥506
販売価格(税別)
¥
460
バスケットに入れる
リング径外径:約23mm。内径:約21mm。
色
青
材質
塩化ビニール
寸法(mm)
27×52
呼び外径(mm)
23
寸法(縦×横)(mm)
52×27
内径(mm)
21
入数(個)
10