ゼロバリX/OH付ハイブリッドドリル(アルミ用ロング) GK-HAZX-L-OH

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 外径(Φmm)3.3 注文コード48554530 品番GK-HAZX-L-OH0330DLC
参考基準価格(税別)¥28,360 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は外径など131種類から選べます 他の種類を見る

ドリル外径H7プラス公差。穴深さ7Dタイプ
多刃により面粗度向上。
オイルホール有。
下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能

刃数4 全長(mm)75 溝長(mm)36 被削材アルミ・アクリル・銅・真鍮 シャンク径(Φmm)3 外径(Φmm)3.3 コーティングDLCコート 抜代(mm)2.1
注意
※湿式穿孔でお願いします。
※ワークは必ずしっかりと固定し、抜け代が貫通するようにご使用下さい。
※ドリル装着時のフレが大きいと、溶着や穴径が大きく出たり、ワーク穿孔面にらせん状のキズが残る恐れがあります。

商品説明動画

抜群の直進性【ゼロバリX】

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする