エスコ
エスコの 内装商品
エスコの レール
エスコの カーテンレール
テンションポール
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
48555248
品番
EA970KE-4A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,233
販売価格(税別)
¥
2,030
バスケットに入れる
付属の補強プレートを両面テープで取付けて使用することで高い耐荷重を実現します。
付属品
補強プレート(Φ25×5mm)
寸法(mm)
1200〜2000
耐荷重(kg)
2〜6
材質(キャップ)
エラストマー樹脂
材質(ポール)
硬質塩化ビニル樹脂被覆鋼管
注意
※補強プレートを使用しない場合、耐荷重は表示の半分程度です。