鍛造丸リング

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48557470 品番EA984DC-23A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,180
販売価格(税別)
3,800
材質炭素鋼(S45C) 質量(kg)1.24 内径(Φmm)100 使用荷重(t)2.5 線径(Φmm)22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする