ひしゃく

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード48557960 品番EA991X-211
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,150
販売価格(税別)
6,500
質量(g)310 容量(L)0.85 寸法(Φ×高さH)(mm)【頭部】140×70 柄長さ(mm)343 材質(柄部) 材質(頭)アルミ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「容器・ひしゃく」にはこんなカテゴリがあります

シェアする