エスコ
エスコの 排気系・内外装部品
エスコの 内張りクリップ
[自動車用]内張クリップ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
48559080
品番
EA527CP-129
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,168
販売価格(税別)
¥
2,880
バスケットに入れる
【ホンダ車】アンダーカバー(スクリベット)。【ホンダ車】91516-SK7-013。
材質
PA6
質量(g)
15.8
穴径(Φmm)
8
板厚(mm)
4.7〜5.7
入数(個)
10