電気用レベルマーク

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48561110 品番EA949CC-42
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥847
販売価格(税別)
770
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る

埋設管の維持・管理ができる。反射板を使用しているので、夜間でも確認しやすい。銘板に耐候性インクを使用しているので長期の使用に耐える。他工事の事故防止ができる。

用途電気用。 材質【ピン】S20C、【プラスチック】ポリカ樹脂(高温、衝撃に強い)、【銘板】反射板(3M587)、【銘板色】耐候性インク 寸法(mm)25×70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする