エスコ
エスコの グレーチング・排水設備商品
エスコの グレーチング
グレーチング(U字溝用/細目)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
48561444
品番
EA951TB-40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,096
販売価格(税別)
¥
7,360
バスケットに入れる
歩行用〜2t車通行用。(SS400)溶融亜鉛メッキ仕上げ。建物内、建物敷地内、公園敷地内、車道以外で車両の乗り入れる可能性のある場所。細目タイプで誤って物を落とした際も安心です。
材質
スチール
長さ(mm)
【適合】997
適合溝幅(mm)
150
表面
ノンスリップタイプ
注意
※車両が頻繁に通行する場所や、フォークリスト等の特殊車両が通行する場所には適しません。