GK-HFZX-S0100GQA ゼロバリXSハイブリッドドリル(スチール用) GK-HFZX-S ギケン 48561636

ゼロバリXSハイブリッドドリル(スチール用) GK-HFZX-S

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本外径(Φmm)1注文コード48561636品番GK-HFZX-S0100GQA
参考基準価格(税別)¥16,950販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ドリル外径H7プラス公差。穴深さ3Dタイプ
3枚刃で中心に力が集中する為剛性アップ。
HRC35~40以下の鋼に対応。
オイルホール無し。

刃数3全長(mm)50溝長(mm)5被削材炭素鋼・ハイテン・SCM・FCDシャンク径(Φmm)3外径(Φmm)1コーティングGQAコート抜代(mm)0.6
注意
※湿式穿孔でお願いします。
※ワークは必ずしっかりと固定し、抜け代が貫通するようにご使用下さい。
※ドリル装着時のフレが大きいと、溶着や穴径が大きく出たり、ワーク穿孔面にらせん状のキズが残る恐れがあります。

商品説明動画

【ゼロバリXS スチール】ハイブリットドリル ゼロバリ!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする