エスコ
エスコの 手研磨
エスコの 手作業ブラシ
エスコの メンテナンスブラシ
豚毛竹ブラシ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48562930
品番
EA109DH-41
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥182
販売価格(税別)
¥
165
バスケットに入れる
磨き・接着剤塗布・洗浄などに。
形状
直
全長(mm)
200
質量(g)
10.5
毛丈(mm)
13
材質(ブラシ部)
豚毛
行数
4
ブラシ寸法(mm)
8.8×38