エスコ
エスコの 手研磨
エスコの 手作業ブラシ
エスコの メンテナンスブラシ
豚毛竹ブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48562966
品番
EA109DH-43
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥132
販売価格(税別)
¥
120
バスケットに入れる
磨き・接着剤塗布・洗浄などに。
形状
直
全長(mm)
180
質量(g)
8.7
毛丈(mm)
12
材質(ブラシ部)
豚毛
行数
3
ブラシ寸法(mm)
8×38