豚毛竹ブラシ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48562984 品番 EA109DH-44
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥138
販売価格(税別)
125

磨き・接着剤塗布・洗浄などに。

形状 全長(mm)240 質量(g)8.9 毛丈(mm)12 材質(ブラシ部)豚毛 行数3 ブラシ寸法(mm)7.6×38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする