エスコ
エスコの 刷毛(ハケ)
エスコの 合成樹脂塗料用刷毛
合成樹脂塗料用刷毛(山羊毛)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48563490
品番
EA109MS-16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,188
販売価格(税別)
¥
1,080
バスケットに入れる
山羊毛。塗料用刷毛。筋違。
全長(mm)
151
毛丈(mm)
24
毛幅(mm)
10
玉厚(mm)
8
毛のかたさ
ふつう