合成樹脂塗料用刷毛(山羊毛)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48563508 品番 EA109MS-17
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,287
販売価格(税別)
1,170

山羊毛。塗料用刷毛。筋違。

全長(mm)149 毛丈(mm)27 毛幅(mm)15 玉厚(mm)11 毛のかたさふつう

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする