耐切創ケブラー手袋

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード48564034 品番EA354BX-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,280
販売価格(税別)
4,800

スポンジネオプレン、ケブラー。難燃性で炎や火花から手を保護し、火傷を防ぎます。

全長(mm)250 グレー サイズL 機能耐切創性、難燃性 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)22.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アラミド 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする