タイヤドーリー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード48564314 品番EA520A-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,940
販売価格(税別)
25,400

自在×4個。積み重ね可能。

モノタロウではこんなお得な商品も!
材質【タイヤ】固体ゴム、【本体】ファイバーグラス強化ポリプロピレン 寸法(mm)700×140 質量(kg)6.3 適合外径(Φmm)【タイヤ】700以下 キャスター径(Φmm)100 積載均等耐荷重(kg)180

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤラック・タイヤカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする