台車用プレート

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48564339 品番EA520BT-31
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥33,770
販売価格(税別)
30,700
用途EA520BT-11A用。 付属品ネジ8本、プレート4枚、蝶ナット8個 材質アルミ 厚さ(mm)5 寸法(mm)440×600 質量(kg)3.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする