ゼロバリXSハイブリッドドリル(チタン用) GK-HSTZX-S

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 外径(Φmm)1.1 注文コード48564454 品番GK-HSTZX-S0110GQT
参考基準価格(税別)¥16,950 販売価格(税込) ¥15,290
販売価格(税別)
13,900
この商品は外径など151種類から選べます 他の種類を見る

ドリル外径H7プラス公差。穴深さ3Dタイプ
3枚刃で中心に力が集中する為剛性アップ。
オイルホール無し。

刃数3 全長(mm)50 溝長(mm)6 被削材ステンレス・チタン・耐熱合金 シャンク径(Φmm)3 外径(Φmm)1.1 コーティングGQTコート 抜代(mm)0.9
注意
※湿式穿孔でお願いします。
※ワークは必ずしっかりと固定し、抜け代が貫通するようにご使用下さい。
※ドリル装着時のフレが大きいと、溶着や穴径が大きく出たり、ワーク穿孔面にらせん状のキズが残る恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする