エスコ
エスコの ペンチ/プライヤ/ニッパー
エスコの ニッパー
エスコの エレクトロニクスニッパー
電工ニッパー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
48564524
品番
EA536GF-125
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,640
販売価格(税別)
¥
2,400
バスケットに入れる
刃面にはビニールコード用等の皮むき用の穴付(Φ1.8mm)。硬線・軟線どちらも切断可能。
全長(mm)
133
質量(g)
110
寸法A(mm)
133
寸法F(mm)
(刃長)20
寸法D(mm)
D10
寸法B(mm)
20
寸法C(mm)
C51
切断能力(Φmm) 軟線
2
切断能力(Φmm) 硬線
1.6
切断能力(Φmm) より線
2
寸法E(°)
15