電工ニッパー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 48564549 品番 EA536GF-150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,794
販売価格(税別)
2,540

刃面にはビニールコード用等の皮むき用の穴付(Φ1.8mm)。硬線・軟線どちらも切断可能。

全長(mm)163 質量(g)165 寸法A(mm)163 寸法F(mm)(刃長)22 寸法D(mm)D11 寸法B(mm)22 寸法C(mm)C51 切断能力(Φmm) 軟線2.3 切断能力(Φmm) 硬線1.8 切断能力(Φmm) より線2.3 寸法E(°)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする